ルートート
EU.RND.ブラサガリネコ-A SHIRO
腕や肩に掛けると、ゴロリと転がったネコがぶら下がって見えるデザイン。ショッピングやクリーニングの行き来、習い事や旅先で荷物が増えた時にも・・・大好きなネコと一緒。
色
SHIRO
質量(g)
約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×35×19
素材
綿(リサイクル綿・綿)
ポケット
外側1箇所、内側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14962197
118801
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください