ルートート
EU. スクエア.ラミネートーK FuFuFu
艶感のあるラミネート加工。ちょっとそこまでのおでかけや、わんちゃんとのお散歩、ランチトートにと、様々な場面で活躍!
色
FuFuFu
質量(g)
約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×24×11
素材
表地:綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 裏地:ポリエステル 持ち手:綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 マグネットホック
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14962249
129003
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください