曜日別特売

アウトドアキャリーカート

アウトドアキャリーカート - MROCATアウトドアキャリーカート - MROCATアウトドアキャリーカート - MROCATアウトドアキャリーカート - MROCATアウトドアキャリーカート - MROCATアウトドアキャリーカート - MROCATアウトドアキャリーカート - MROCATアウトドアキャリーカート - MROCAT

小さく折りたためコンパクト収納できるアウトドアキャリーカートです。
容量は約90L、耐荷重約80KGで沢山の荷物にも安心!
ペットボトルホルダー付きで便利です。

用途アウトドア、キャンプ、グランピング、野外活動などに。仕様ペットボトルホルダーx2、持ち手伸縮材質骨組み:スチール / 本体布:ポリエステル /車輪:PPアイボリーサイズ荷台部:約62×40xH27cm (約90L)サイズ(cm)折り畳み時約48×123×67耐荷重(kg)約80本体質量(kg)約4.6内容量1台
注意
※取扱い時の指詰めなどにご注意ください。
※耐荷重は約80kgに設定された商品ですが、むやみに本体に乗るなどはしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14952406C0097
12,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする