カード用ポケット〈ファンデス〉

カード用ポケット〈ファンデス〉 - LION (ライオン事務器)カード用ポケット〈ファンデス〉 - LION (ライオン事務器)カード用ポケット〈ファンデス〉 - LION (ライオン事務器)

コレクション用バインダーBD-520専用のカードポケットです。大切なカードを同じ向きで綺麗に収容できるポケットです。90度向きを変えるだけで縦型も横型も同方向で収容することができます。台紙はカードが映えるブラックです。

仕様台紙一体型・ブラックその他【とじ穴】20穴および80mm2穴兼用穴規格A5判寸法(縦×横)(mm)213×213収容数片面にカードを6枚、両面で12枚収容できます。内容量1冊(10枚)
注意
※コレクション用バインダー「BD-520」専用のカード用ポケットとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14989025CP-12BK
850
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする