ルートート
EU.デリ.クロレ-B SILVER
配色が楽しいトート。マチ付きポケットは、ケータイや交通系ICカード、マスクなど・・サッ!と出し入れしたいモノの指定席に!
色
SILVER
質量(g)
約320(柄差および若干の個体差がございます)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×25×15.5
素材
表地:合成皮革 裏地:綿 持ち手:ポリエステル、綿 留め具:ドットボタン
ポケット
外側1箇所、内側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14990118
110905
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください