ルートート
EU.デリ.グルグルミイラ-A BLACK
お出かけ先ではもちろん!お部屋では収納としても!四六時中くりくりお目々で、あなたを見守るトート。
色
BLACK
質量(g)
約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×24×12.5
素材
ポリエステル、ポリウレタン 持ち手:ポリエステル、ポリウレタン
ポケット
外側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14990231
129602
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください