ルートート
EU.ハビチェルミニ.クレ-ルーD Seasonal
艶感のあるラミネート加工。北欧や世界各国で愛される幾何学柄や、植物、動物、生物などをイメージモチーフにしたデザインがポイントのクレール。
色
Seasonal
質量(g)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×17×8
素材
表地:綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 留め具:ドットボタン
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14990310
131001
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください