曜日別特売

EU.ボトッシュ.イントリップ-A BLUE

EU.ボトッシュ.イントリップ-A     BLUE - ルートートEU.ボトッシュ.イントリップ-A     BLUE - ルートートEU.ボトッシュ.イントリップ-A     BLUE - ルートートEU.ボトッシュ.イントリップ-A     BLUE - ルートートEU.ボトッシュ.イントリップ-A     BLUE - ルートートEU.ボトッシュ.イントリップ-A     BLUE - ルートート

「In TRIP by ROOTOTE」旅行は準備から楽しい!移動、街歩き、ワクワクを思い浮かべて…ROOTOTEがもっとFun Outingな旅をお手伝い。スマホ入れとしても。サーモボトルを水筒のように持ち歩けます。

BLUE質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×18×7(かくしマチ)素材表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 留め具:プラスチックホックポケットなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14989610111902
2,400
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする