ルートート
EU.ラウンド.ラミネートーK Hanazono
艶感のあるラミネート加工。雨や汚れを拭き取りやすいラミネート素材は清潔に保ちやすくおすすめです。
色
Hanazono
質量(g)
約380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.5×35×18
素材
表地:綿、ノンフタル酸PVCラミネート加工 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 底板:ベルポーレン ドットボタン
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14990441
129201
¥
4,900
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください