ルートート
FE.デリ.CARO-B BLACK
インナーに羽毛を施した、軽さが魅力のルートート。旅も楽しく、暖かく。
色
BLACK
質量(g)
約310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33×23.5×17
素材
表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル 中綿:フェザー、ダウン
ポケット
外側両側ファスナー付、内側3箇所(うちファスナー付1箇所)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14990565
133802
¥
5,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください