ルートート
LT.アーキャトル_ルーパンセーA BEIGE
使い勝手がいいサイズ感と軽さ。カジュアルでもきれいめでも使用できる便利トート。
色
BEIGE
質量(g)
約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×31×6.5(ポーチ:13×9)
素材
表地:合成皮革 裏地:ポリエステル 持ち手:合成皮革 留め具:ドットボタン
ポケット
外側1箇所 内側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14989908
114207
¥
3,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください