ルートート
LT.デリ バスケット-B YELLOW
環境にやさしいリサイクルコットン素材のエコトート。たくさん荷物が入って収納力抜群!A4サイズのファイルも収納。
色
YELLOW
質量(g)
約460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×32×24
素材
表地:綿、ポリエステル、レーヨン
ポケット
外側1箇所、内側2箇所、ボトルホルダー1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14990398
309902
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください