ルートート
LT.デリ.パルーティ.Quilt- C BROWN
動く仕切りで、いつでも快適。誰でも整理上手になれるルートート。自立する使い勝手の良さがポイントです。
色
BROWN
質量(g)
約270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×23.5×14
素材
表地:ナイロン(はっ水加工) 裏地:ポリエステル 持ち手 合成皮革 留め具:ドットボタン
ポケット
外側2箇所、内側3箇所(うちファスナー付1箇所)、ホルダー2箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14990486
133202
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください