ルートート
LT.デリ.マクラメーC APRICOTBROWN
マクラメの幾何学風の編み模様がポイント。編みの透け感が春夏にピッタリ!爽やかな印象のトートバッグです。
色
APRICOTBROWN
質量(g)
約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.5×31×13
素材
表地:ポリエステル 分類外繊維(ペーパー) 持ち手:ポリエステル
ポケット
外側1箇所(可動式ポケット)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14990520
114903
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください