ルートート
PT.サーモキーパー.6DクールーA BLUE
ひんやり!クールな夏。保冷剤で全方位保冷できるポケット付。
色
BLUE
質量(g)
約250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×19×13
素材
表地:ポリエステル 裏地:ポリエステル インナー:TPU 持ち手:ポリエステル
ポケット
外側2箇所、内側9箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14989847
115901
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください