ルートート
PT.サーモキーパー.キルティング-A NAVY
”チル”るランチタイム。トレンド感いっぱい、デイリーで使えるランチサイズサーモキーパー。軽くてふわふわの簡易保冷トートです。
色
NAVY
質量(g)
約170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×20×12
素材
表地:ポリエステル、ナイロン 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル、ナイロン
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14989750
642303
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください