ルートート
RO.TALL.glassy-A Ultramarine
わくわく!笑顔いっぱいの夏。自由なスタイルで楽しむ、夏の休日トート。最高なお出かけをイメージした「グラッシー」。水や汚れに強いターポリン素材。濡れたタオルや冷たいボトルの持ち運びにも。
色
Ultramarine
質量(g)
約270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×40×9
素材
表地:ポリ塩化ビニル、ポリエステル 持ち手:ポリエステル
ポケット
外側1箇所、内側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14989987
117104
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください