ルートート
SC.MED.Wafer.ストライプ-A PURPLE
フワフワした触り心地と暑い季節にもベタ付きにくい素材が特徴の”ウエッファ”シリーズ。”ウエッファ”はウエファースの単数形。生地やクリームが重なり合い、網目模様が特徴のウエファースから名付けました。
色
PURPLE
質量(g)
約260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.5×32×12
素材
ポリエステル、合成皮革 留め具:プラホック
ポケット
外側1箇所、内側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14990276
116502
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください