SN.BR2WAY.ライトWリペレント-F DUSTYPINK

SN.BR2WAY.ライトWリペレント-F  DUSTYPINK - ルートートSN.BR2WAY.ライトWリペレント-F  DUSTYPINK - ルートートSN.BR2WAY.ライトWリペレント-F  DUSTYPINK - ルートートSN.BR2WAY.ライトWリペレント-F  DUSTYPINK - ルートート

雨の日も晴れの日もデイリーに使えるうれしいトートバッグ。老若男女おすすめできる軽量はっ水素材を使用したシンプルで機能的なデザイン。ちらりとのぞくストライプの裏地もポイントです。身軽なお出かけにちょうどよいベビールー

DUSTYPINK質量(g)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×35×8.5素材表地:ポリエステル(裏PVCコーティング) 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル(裏PVCコーティング)ポケット外側ファスナー付1箇所、内側1箇所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14990179112105
4,000
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする