ルートート
SN.スクエア.DOG.BUDDY-A BLACK
愛犬とのお散歩トート。汚れも気にせず気軽に使える!公園へ海へ山へ、アクティブなお出かけに。
色
BLACK
質量(g)
約200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×21.5×8
素材
表地:ポリエチレン 持ち手:ポリプロピレン
ポケット
外側4箇所、内側1箇所、ボトルホルダー2箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14989820
112801
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください