曜日別特売

SN.スクエア.DOG.BUDDY-B GRAYstripe

SN.スクエア.DOG.BUDDY-B     GRAYstripe - ルートートSN.スクエア.DOG.BUDDY-B     GRAYstripe - ルートートSN.スクエア.DOG.BUDDY-B     GRAYstripe - ルートートSN.スクエア.DOG.BUDDY-B     GRAYstripe - ルートート

愛犬とのお散歩トート。汚れも気にせず気軽に使える!公園へ海へ山へ、アクティブなお出かけに。

GRAYstripe質量(g)約240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×21.5×8素材本体:ポリエステル(はっ水加工) 持ち手:ポリプロピレンポケット外側4箇所、内側1箇所、ボトルホルダー2箇所内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14989917112903
3,800
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする