ルートート
SN.スクエア.ルフル-A BEIGE
素材をフル活用したルートート「ルフル」サラリとした手触りは暑い季節にもベタつかず、快適。ニットなのにハリがあり、自立するのも魅力です。
色
BEIGE
質量(g)
約320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.5×25×11
素材
ポリエステル、ポリウレタン 留め具:ドットボタン
ポケット
外側1箇所 内側1箇所
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14990197
114402
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください