3.5インチベイ内蔵型のマルチカードリーダー/ライター
SD4.0/UHS-II規格を含む57種類のメディアに対応
大容量データを高速転送
複数スロットの同時使用が可能
USB Type-Aポートによる高速データ転送
白の交換用フロントベゼルが付属
日本語の取扱説明書が付属
安心の1年保証
仕様●カートン梱包仕様:アウターカートン●対応スロット:5スロット:microSD、Memory Stick Micro(M2)、SD/MMC、Compact Flash、Memory Stick、+USB 5Gbps Type-A付属品取り付け用ミリネジ(M3)、交換用フロントベゼル(ホワイト)、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)約 9.5色ブラックサイズ約 320(W) × 415(D) × 290(H) mm本体質量(g)約 210対応OSWindows11/10(各32bit/64bit OS対応)※OS標準ドライバーにて動作インターフェースUSB 5Gbps (19ピンコネクター)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 102 × 98.5 × 25.6保証期間1年間ケーブル長(mm)約 470内容量1個