HD解像度(1080p - 1920x1200)に対応
ボタン操作、ホットキー、または切替ソフトウェアでPCを切り替え可能
省スペース設計、最小限の設置面積
KVMケーブルとリモートスイッチを統合
切替ソフトウェアはPCおよびMacに対応
USB給電 - 外部電源アダプターは不要
アナログ(3.5mm)およびHDMIオーディオに対応
音声とマイクを独立して切り替えることで途切れのない音声を提供
ホットプラグ対応
1.5mのケーブル付きリモートスイッチ
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用StarTech.com税込¥97,878¥88,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800