StarTech.com
RS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン メス - D-sub25ピン オス/DB9 - DB25接続用
9ピンシリアルポート(メス)を25ピンポート(オス)に変換する費用対効果の高い方法
用途
9ピンシリアルポートを25ピンに変換
仕様
●コネクタA:DB9 (メス、D-Sub 9ピン)●コネクタB:DB25 (オス、D-Sub 25ピン)●製品長さ:60mm●製品高さ:16mm●製品幅:57mm●製品質量:41g●色:ベージュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15103570
AT925FM
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください