StarTech.com
RS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン オス - D-sub25ピン メス/DB9 - DB25接続用
DB9オスコネクター 1個
DB25メスコネクター 1個
用途
25ピンシリアルポートを9ピンに変換
仕様
●コネクタA:DB9 (オス、D-Sub 9ピン)●コネクタB:DB25 (メス、D-Sub 25ピン)●製品幅:57mm●製品長さ:47mm●製品高さ:16mm●製品質量:43g●色:ベージュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15103606
AT925MF
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください