4W65クロスパネル 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H グレー/ブラック

4W65クロスパネル 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H グレー/ブラック オカムラ(岡村製作所)

材質パネル素材(表・上面):クロス / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ / 幅(mm)1715 寸法(mm)480×1520 グレー/ブラック 機能クロスタイプ / キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連 グリーン購入法適合 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15105575 4W65DD F2E1
195,510
149,800
164,780 (税込)
28日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 5,870 / 税込 6,457
北海道地方 1 5,870 / 税込 6,457
沖縄地方 1 5,870 / 税込 6,457
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする