4W65クロスパネル 1連 1215Wx1800H 0W480D1800H セージ/ブラック
材質パネル素材(表・上面):クロス / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ /
幅(mm)915
寸法(mm)480×1800
色セージ/ブラック
機能クロスタイプ / キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
グリーン購入法適合
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 3,780 / 税込 ¥ 4,158 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,780 / 税込 ¥ 4,158 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 3,780 / 税込 ¥ 4,158 |
| 離島 | 1 | お送りできません |