4W65クロスコンビパネル 3連 800+915+800Wx1800H 0W480D1800H ベージュ/ブラック
材質パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):クロス / 本体素材:アルミ/パネル/表面材:クロス・アクリル3mm厚 枠・脚:アルミ塗装仕上
幅(mm)2015
寸法(mm)480×1800
色ベージュ/ブラック
機能クロスコンビタイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:3連
グリーン購入法適合
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 13,780 / 税込 ¥ 15,158 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 13,780 / 税込 ¥ 15,158 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 13,780 / 税込 ¥ 15,158 |
| 離島 | 1 | お送りできません |