TAKAGI(高儀) TAKAGI(高儀)の 電動工具 TAKAGI(高儀)の コードリール/延長コード TAKAGI(高儀)の コードリール/延長コード関連品 コードストラップ コードストラップ 注文コード 15112171 注文コード 15112171 持ち運びに便利な持ち手付き 用途電気コード・延長コード・ロープ・ホース等の保管に 材質ポリ塩化ビニル 耐荷重(kg)20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CS-100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 15112171 CS-100 オープン ¥429 ¥429 ¥472 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity CORD DOCKコード収納ホルダー ミッドウェスト 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 防水コネクタ付コード 4極 20cm(オス・メスセット) GB 税込¥923~ ¥839~ コードリール三相200V 2.0sq×4心×8m ロックフリー仕様 TRIENS 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ コンビネーション ツインクル2連 エアー&コードリール TRIENS 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ 延長コード型ドラム(びっくリール) 20m 日動工業 税込¥16,478~ ¥14,980~ 屋外用パイロットランプ付サンデーレインボーリール ハタヤリミテッド 税込¥13,178~ ¥11,980~ 電工ドラム 日動工業 税込¥41,778~ ¥37,980~ 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業 税込¥13,948~ ¥12,680~ 100V抜止式コンセントドラム 20m アース付 日動工業 税込¥21,978~ ¥19,980~ 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド 税込¥23,078~ ¥20,980~ 屋外用フラットリール ハタヤリミテッド 税込¥12,078~ ¥10,980~ 延長コード タイカツ 税込¥1,758 ¥1,598 FMC フジマック 税込¥2,308~ ¥2,098~ ハンドルツマミセット(小)H-01 日動工業 税込¥186 ¥169 バスケットへ NF用グリップ 日動工業 税込¥230 ¥209 バスケットへ 19mm絶縁ブッシング(CP-19) 日動工業 税込¥91 ¥83 バスケットへ ドラム用丸グリップ 日動工業 税込¥186 ¥169 バスケットへ ドラムストッパーDS-1(1本) 日動工業 税込¥142 ¥129 バスケットへ ハンドリール10m 日動工業 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 操作パネル延長コード(8407) NSK(ナカニシ) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具コードリール/延長コードコードリール/延長コード関連品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります コードリール 延長コード コードリール/延長コード関連品 シェアする マイページ 最近見た商品