折りたたみマルチバッグ角

折りたたみマルチバッグ角 - TAKAGI(高儀)折りたたみマルチバッグ角 - TAKAGI(高儀)折りたたみマルチバッグ角 - TAKAGI(高儀)折りたたみマルチバッグ角 - TAKAGI(高儀)折りたたみマルチバッグ角 - TAKAGI(高儀)折りたたみマルチバッグ角 - TAKAGI(高儀)折りたたみマルチバッグ角 - TAKAGI(高儀)折りたたみマルチバッグ角 - TAKAGI(高儀)

持ち手がまとめられて持ち運びに便利!
畳めるからコンパクトに収納できる
ベルト通し付き
画鋲なしで、置いた場所を傷めない

用途レジャーバッグや、工具入れとして!材質本体:ポリエステル600D ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15114648-Sサイズ
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
15114840-Mサイズ
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
15114998-Lサイズ
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする