TAKAGI(高儀)
コンビネーションビットセット
カラーリングでサイズがわかりやすい
ビスが落ちないマグネット入り
用途
各種ねじの締め付け・ゆるめに
付属品
50mmドライバービット+No.1/+No.2(2本)/+No.3/-6mm 六角2/3/4/5/6mm
材質
【ビット】S-2(サテン仕上げ)【ホルダー】ポリエチレン刃先硬度/HRC58±2
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15112399
DB-1A
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください