4W65ビニールレザー 3連 800+1215+800Wx1800H 0W480D1800H ライムグリーン/ネオホワイト
材質パネル素材(表・上面):ポリ塩化ビニール / パネル素材(裏・下面):ポリ塩化ビニール / 本体素材:アルミ / パネル/表面材:ポリ塩化ビニール、枠・脚:アルミ塗装仕上
幅(mm)2815
寸法(mm)480×1800
色ライムグリーン/ネオホワイト
機能クロスタイプ /キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:3連
グリーン購入法適合
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 10,940 / 税込 ¥ 12,034 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 10,940 / 税込 ¥ 12,034 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 10,940 / 税込 ¥ 12,034 |
| 離島 | 1 | お送りできません |