オカムラ(岡村製作所) オカムラ(岡村製作所)の オフィス家具 オカムラ(岡村製作所)の パーティション オカムラ(岡村製作所)の パネル式パーティション 4W65木目パネル 1連 915Wx1800H 0W480D1800H ネオウッドライト 4W65木目パネル 1連 915Wx1800H 0W480D1800H ネオウッドライト 注文コード 寸法(mm)480×1800 色ネオウッドライト グリーン購入法適合 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4W65QJ ML17 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 15108628 4W65QJ ML17 ¥137,300 ¥99,980 ¥99,980 ¥109,978 (税込) 28日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 4,120 / 税込 ¥ 4,532 北海道地方 1 ¥ 4,120 / 税込 ¥ 4,532 沖縄地方 1 ¥ 4,120 / 税込 ¥ 4,532 離島 1 お送りできません パネル式パーティション の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity シンプルスクリーン フロスト 友屋 税込¥31,878~ ¥28,980~ メタルスクリーン W800 (アジャスター仕様) アール・エフ・ヤマカワ 税込¥26,378~ ¥23,980~ アクリルパーテーション 900 Ver2 三和製作所 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ リエールパーテーション テラモト 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 吸音パーティション 追加用パネル TOKIO(藤沢工業) 税込¥26,378~ ¥23,980~ ダンボールパーテーション アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ アクリルパーテーション 1200 Ver2 三和製作所 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ クロスZIPスクリーン用オプションパーツ 安定脚1セット(2個入) 林製作所 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ファスナー連結パネル 林製作所 税込¥7,148~ ¥6,498~ スチールパーテーション 林製作所 税込¥29,678~ ¥26,980~ ZIPLINK2 パーティション 林製作所 税込¥16,478~ ¥14,980~ ZIPLINK2用オプションパーツ キャスター付き安定脚 林製作所 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ZIPLINK2用オプションパーツ マグネットボード YS-OP03 林製作所 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 吸音集中ブース Zipパーティション 7連結セット YS-Q7LG 幅610×奥行26×高さ1600mm(パネル1枚あたり) 林製作所 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ ファスナー連結パネル用 オプション 安定脚 林製作所 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ZIPLINK2用オプションパーツ 直角金具 林製作所 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ZIPLINK2用オプションパーツ 安定脚 林製作所 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 透明アクリル パーティション 林製作所 税込¥18,678~ ¥16,980~ ZIPLINK2用オプションパーツ 中間キャスター 林製作所 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ZIPLINK2用オプションパーツ ストレート金具 林製作所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具パーティションパネル式パーティション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パーティション」にはこんなカテゴリがあります パネル式パーティション ベルト・ロープ式パーティション パーティション用アクセサリー シェアする マイページ 最近見た商品