4W65木目パネル 2連 1215+800Wx1800H 0W480D1800H プライズウッドダーク/ブラック
材質パネル素材(表・上面):木目 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ / パネル/表面材:プリント合板 枠・脚:アルミ塗装仕上
幅(mm)2015
寸法(mm)480×1800
色プライズウッドダーク/ブラック
機能木目調タイプ/キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連
グリーン購入法適合
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 8,950 / 税込 ¥ 9,845 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 8,950 / 税込 ¥ 9,845 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 8,950 / 税込 ¥ 9,845 |
| 離島 | 1 | お送りできません |