4W65木目コンビパネル 1連 915Wx1800H 0W480D1800H プライズウッドライト/ブラック
材質パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):木目 / 本体素材:アルミ/パネル/表面材:アクリル3mm厚・プリント合板 枠・脚:アルミ塗装仕上
幅(mm)915
寸法(mm)480×1800
色プライズウッドライト/ブラック
機能木目コンビタイプ/キャスター:有 / パネル仕様:標準仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:1連
グリーン購入法適合
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 5,400 / 税込 ¥ 5,940 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 5,400 / 税込 ¥ 5,940 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 5,400 / 税込 ¥ 5,940 |
| 離島 | 1 | お送りできません |