ワンタッチベルトタフ

ワンタッチベルトタフ - TAKAGI(高儀)ワンタッチベルトタフ - TAKAGI(高儀)ワンタッチベルトタフ - TAKAGI(高儀)ワンタッチベルトタフ - TAKAGI(高儀)ワンタッチベルトタフ - TAKAGI(高儀)ワンタッチベルトタフ - TAKAGI(高儀)ワンタッチベルトタフ - TAKAGI(高儀)ワンタッチベルトタフ - TAKAGI(高儀)

折れに強いGI織り
ワンタッチバックルで着脱楽々

用途作業時のベルトとして表示(品質)ベルト:ポリプロピレン(GI織り) バックル:ポリアセタール調整範囲(mm)1250内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15112216ブラック×グレー38
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
15112225ブラック×レッド38
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
15112241ブラック×レッド48
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
15112250ブラック×ネイビー48
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
15112259ブラック×グレー48
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする