スムーズワンタッチベルトタフ ブラック

スムーズワンタッチベルトタフ ブラック - TAKAGI(高儀)スムーズワンタッチベルトタフ ブラック - TAKAGI(高儀)スムーズワンタッチベルトタフ ブラック - TAKAGI(高儀)

折れに強いGI織り
面ファスナーで金属製工具差しも装着可能

用途作業時のベルトとして仕様サイズ調整範囲(cm):120材質ベルト:ポリプロピレン(GI織り) バックル:ポリアセタールブラック質量(g)197ベルト幅(mm)48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15114815-
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする