TAKAGI(高儀)
マルチツールバッグSS
出し入れしやすいワイドオープンタイプ
クッション材で中身を衝撃から守る
面ファスナーで開閉がラクラク
付属品・セット内容
-
用途
工具の収納・持ち運びに
材質
本体・バックル:ポリエステル ハンドル:ポリプロピレン フタカバー:ポリエステル+ポリ塩化ビニル
質量(g)
240
外寸(mm)
約幅280×高さ170×奥行き160
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約270×160×160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15114937
ICB-1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください