TAKAGI(高儀)
マルチツールバッグロング
出し入れしやすいワイドオープンタイプ
クッション材で中身を衝撃から守ります
面ファスナーで開閉がラクラク
用途
工具の収納・持ち運びに
材質
本体:ポリエステル
質量(g)
350
外寸(mm)
約幅430×高さ170×奥行き170
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約460×160×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15115007
ICB-2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください