曜日別特売

LED電球

LED電球 - TAKAGI(高儀)LED電球 - TAKAGI(高儀)

現場の悩み ノイズ軽減!正規LED使用 昼光色
全光束約3500lm
省エネ法2017年度目標基準値達成

用途
暗い所や夜間の作業に
定格電圧(V)
AC100
口金
E26
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
約6500
光色
昼光色
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LL-30A 1511413115114131LL-30A26630約3500
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月18日
LL-48A 1511414915114149LL-48A43148約5200
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする