LED電球SAKUTO

LED電球SAKUTO - TAKAGI(高儀)LED電球SAKUTO - TAKAGI(高儀)LED電球SAKUTO - TAKAGI(高儀)LED電球SAKUTO - TAKAGI(高儀)LED電球SAKUTO - TAKAGI(高儀)LED電球SAKUTO - TAKAGI(高儀)LED電球SAKUTO - TAKAGI(高儀)LED電球SAKUTO - TAKAGI(高儀)

光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射

用途暗い所や夜間の作業に定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60色温度(K)約6500光色昼光色内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15114097LL-45SA31045約5000
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
15114140LL-55SA43055約5500
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
15114167LL-70SA43070約7000
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
15114201LL-90SA58090約10000
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする