ゴド 吸音パネル マル クロス張り マグネット固定 900W900D50H ブラックベリー
材質表面カバー:クロス張り、吸音材:フェルト、コーナー材:樹脂成型品、裏面マグネット付
色ブラックベリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×50
柄マル柄
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,850 / 税込 ¥ 2,035 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,850 / 税込 ¥ 2,035 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 1,850 / 税込 ¥ 2,035 |
| 離島 | 1 | お送りできません |