レクトライン収納 ガラス両開き書庫 フラットヒンジ仕様 800W450D900H ブラック フラットヒンジ仕様<配送時組立サービス付>
仕様棚板2枚付、錠、ラッチ付、強化ガラス ●下置きとして使用する場合は別途ベースが必要です。 ●本製品は、必ず転倒防止対策(上下左右連結、床・壁固定など)をした状態でご使用ください。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×900
内寸奥行(mm)418
内寸幅(mm)757
機能両開きタイプ / 扉仕様:ガラス仕様 / 鍵:有 / 施錠方法:シリンダー錠 / 棚・段数:3段 / 設置場所:上下置き共用
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
内寸高さ(mm)846
内容量1台
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。
※設置にはベースまたはベース付の下段用キャビネットが必要になります。単体では使用できない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 33,030 / 税込 ¥ 36,333 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 33,030 / 税込 ¥ 36,333 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 33,030 / 税込 ¥ 36,333 |
| 離島 | 1 | お送りできません |