アルミ見切り材 アドライン FA-4

アルミ見切り材 アドライン FA-4 ヤスダインテリアサプライ アルミ見切り材 アドライン FA-4 ヤスダインテリアサプライ アルミ見切り材 アドライン FA-4 ヤスダインテリアサプライ アルミ見切り材 アドライン FA-4 ヤスダインテリアサプライ アルミ見切り材 アドライン FA-4 ヤスダインテリアサプライ アルミ見切り材 アドライン FA-4 ヤスダインテリアサプライ アルミ見切り材 アドライン FA-4 ヤスダインテリアサプライ アルミ見切り材 アドライン FA-4 ヤスダインテリアサプライ

長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)

材質アルミ押出形材(A6063S-T5) 長さ(m)2 穴タイプ約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工 グリーン購入法適合 内容量1本
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※現場送り、個人宅への配送は不可です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FA-4(S)_2.00m (穴あき) 15153577
FA-4(S)_2.00m (穴あき) 15153577
15153577 FA-4(S)_2.00m (穴あき) シルバー仕上(アルマイト)
2,560
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FA-4(U)_2.00m (穴あき) 15153586
FA-4(U)_2.00m (穴あき) 15153586
15153586 FA-4(U)_2.00m (穴あき) アンバー仕上(アルマイト)
3,560
3,500
3,850 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FA-4(CG)_2.00m (穴あき) 15153595
FA-4(CG)_2.00m (穴あき) 15153595
15153595 FA-4(CG)_2.00m (穴あき) シャンパンゴールド仕上(アルマイト)
3,560
3,500
3,850 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする