扇工業
扇 ベル OH-1600A エースベル アルミ
1回の操作で2回鳴る新機構ベル
スポーツ車に最適なデザイン
主要金属部品(打子・バネ)にはステンレスを採用し、錆に強い
日本製
用途
取付径:Φ25.4/Φ22.2(付属パッキン使用時)
重量:真鍮 約45g/アルミ 約32g
ワン直径:Φ33
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15381540
OH-1600A
シルバー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
23日以内出荷
返品不可
15381558
OH-1600A
ブラック
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
23日以内出荷
返品不可
15381576
OH-1600A
レッド
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください