引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製 同一鍵 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵

引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製 同一鍵 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製 同一鍵 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製 同一鍵 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製 同一鍵 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 木製 同一鍵 引手付4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 同一鍵 ジョー・プリンス竹下

・扉を開閉しやすい引手付きです。
・表側から暗証番号が変更可能です。
・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。
・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。
・防塵シャッター付きです。
・非常解錠キーで解錠できます。
・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)
・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
・木製扉対応です。(裏板必須)

用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫 付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。 材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製 番号【同一鍵】No.S1000 仕上ライトグレー色 取付板厚(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※◇メンバー仕様のみの取り扱いです。
※◇金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
※◇付属の鍵2本は非常解錠キーとしてご使用下さい。
※◇木製扉に取り付ける場合は、別売りのL-330_L-336BPをご使用下さい。本体はL-346Wをご注文下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15383956 L-346W-KA
5,589
6,148 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする