神威産業
油冷却器(AOA-A-DEシリーズ)
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。簡易取付式。
用途
空気で油を冷却する熱交換器。
電源
三相200V
質量(kg)
180
極数
6P
周波数(Hz)
60
寸法L(mm)
740
寸法H(mm)
425
寸法A(mm)
950
寸法F(mm)
2
寸法D(mm)
990
寸法E(mm)
740
寸法B(mm)
1140
寸法C(mm)
850
寸法J(mm)
916
寸法G(mm)
850
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称出力(kW)
3.7
内容量
1台
注意
※最高使用圧力(サージ圧含む):0.98MPaG
※最高使用温度:100℃
※仕様周囲条件:
※周囲温度-30℃~+50℃
※相対湿度90%以下
※屋内使用
※AOA-620A□-DEは、50Hzと60Hzを兼用できませんのでご注意ください。
※型式の□周波数を表す記号が入ります。50Hz:G、60Hz:R
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15375075
AOA-620AR-DE+200
60
¥
2,635,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
46,300
/
税込
¥
50,930
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません