曜日別特売

油冷却器(AOA-A-Sシリーズ)

油冷却器(AOA-A-Sシリーズ) - 神威産業

総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。吹上式。

用途空気で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※最高使用圧力(サージ圧含む):0.98MPaG
※最高使用温度:100℃
※仕様周囲条件:
※周囲温度-30℃~+50℃
※相対湿度90%以下
※屋内使用
※AOA-620A□-Sは、50Hzと60Hzを兼用できませんのでご注意ください。
※型式の□周波数を表す記号が入ります。50Hz:G、60Hz:R
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
極数
寸法L(mm)
電源
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15374935AOA-108A-SK+200474P400三相200V(50/60Hz)550
1,058,000
689,800
758,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15374960AOA-194A-S+200624P400三相200V(50/60Hz)560
1,147,000
749,800
824,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15374978AOA-252A-SK+200734P500三相200V(50/60Hz)660
1,482,000
969,800
1,066,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15374996AOA-360A-S+200964P500三相200V(50/60Hz)660
1,954,000
1,298,000
1,427,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375021AOA-620AG-S+2001806P740三相200V950
2,754,000
1,798,000
1,977,800(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15375039AOA-620AR-S+2001806P740三相200V950
2,754,000
1,798,000
1,977,800(税込)
76日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする