曜日別特売

油冷却器(SLシリーズ)

油冷却器(SLシリーズ) - 神威産業

ヘリカルバッフルを採用した小型軽量タイプの水冷式油冷却器。
少ない水量でも冷却効率が高く、2パス・4パスの選択が可能です。管束内にバイパス回路(型式最後尾”-R”付)を設けたタイプ。

用途清水で油を冷却する熱交換器。寸法Q(mm)3/4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※最高使用圧力:胴側0.98MPaG、管側0.49MPaG
※最高使用温度:80℃
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15380937SL-303U1-R76287295152
オープン
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15380955SL-303W1-R7.56287295152
オープン
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15380980SL-304U1-R7.56287367224
オープン
83,980
92,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15380998SL-304W1-R8.56287367224
オープン
83,980
92,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381016SL-305U1-R8.56287439296
オープン
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381041SL-305U2-R8.56287439296
オープン
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381059SL-305W1-R8.56287439296
オープン
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381077SL-305W2-R8.56287439296
オープン
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381095SL-307U1-R106287583440
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381120SL-307U2-R106287583440
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381138SL-307W1-R106287583440
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381156SL-307W2-R106287583440
オープン
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381181SL-309U2-R126287727584
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381199SL-309W2-R126287727584
オープン
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381217SL-311U2-R146287871728
オープン
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381278SL-311W2-R146287871728
オープン
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381296SL-408U1-R14.587125449284
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381321SL-408W1-R14.587125449284
オープン
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381339SL-411U1-R1787125593428
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381357SL-411W1-R1787125593428
オープン
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381366SL-415U2-R19.587125737572
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381391SL-415W2-R19.587125737572
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381409SL-418U2-R22.587125881716
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381427SL-418W2-R22.587125881716
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381445SL-421U2-R24.5871251025860
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15381470SL-421W2-R24.5871251025860
オープン
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする